グローブボックス用 グローブのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,350件の「グローブボックス用 グローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グローブBOX」、「グローブボックス用手袋」、「集塵 ボックス」などの商品も取り扱っております。
グローブボックス手袋 ハネウェルランキング1位
気体・蒸気に対する遮蔽性に優れています。酸性溶剤・酸化薬品に対する耐性に優れています。
入数(双)1
1双
90,980税込100,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

グローブ用アダプター アズワンランキング2位
グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
外径(Φmm)200
1セット(2個)
14,800税込16,280
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グローブレスポート サンプラテックランキング3位
サンプラテックグローブレスポート
メーカーのグローブボックスにワンタッチ装着が可能です。装着することにより簡易グローブボックスとしてご使用いただけます。
材質(装入口部)NBR型番26571
1パック(2個)
17,980税込19,778
当日出荷

グローブボックス用手袋 ハナキゴムランキング4位
グローブボックス用は防塵・防菌・有害ガス発生物折扱いなど電子・バイオをはじめとする各種の作業向け袖長手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。中指長(cm)7.6全長(cm)80厚さ(mm)0.4種別化学防護手袋手の平幅(cm)12ポート径(Φmm)約200(8インチ)材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)ブルー入数(双)1機能防塵・防菌、曲指、滑り止めなし、裏地:梨地、袖口巻き上げ有JIS規格JIST8116適合品アズワン品番8-3030-01
1双
24,980税込27,478
当日出荷

KGB-ブチル コクゴランキング5位
コクゴKGB-ブチル
ブチル単体構造のため、ガス透過率が少ない。(作業者の汗等から発する気体透過を抑制)。手袋からアウトガス発生を抑制
入数(双)1材質ブチルゴム(IIR)寸法(mm)(ハンド)241
1双
83,980税込92,378
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1双
4,490税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性、柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適、帯電防止機能
1双
109,800税込120,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

グローブボックス用は防塵・防菌・有害ガス発生物折扱いなど電子・バイオをはじめとする各種の作業向け袖長手袋です。
厚さ(mm)0.4手の平幅(cm)13全長(cm)80種別化学防護手袋ポート径(Φmm)約200(8インチ)材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)ブルー入数(双)1機能防塵・防菌、平手、滑り止めなし、裏地:梨地、袖口巻き上げ有JIS規格JIST8116適合品RoHS指令(10物質対応)対応
1双
19,980税込21,978
当日出荷

導電性天然ゴム素材グローブボックス用カフ部8インチ指先曲がりタイプ。
入数(双)1アズワン品番61-4270-18
1双
32,980税込36,278
当日出荷

アズワン品番3-116-01付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双カバー0.5mm厚質量(kg)約10パイプ径(Φmm)13グローブ種別厚み:0.4mm材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)材質(パイプ)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
64,350税込70,785
翌々日出荷

材質ラテックススチレンゴム+天然ゴム寸法(mm)ハンド:200
1双
17,980税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。 摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 右手・左手のみの片手販売に対応しています。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。種別厚手材質天然ゴム(制電配合)ブラックサイズフリー機能耐久性、制電性全長(cm)60中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.28MB)
1本ほか
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック材質(本体)PMMA(アクリル)扉寸法(縦×横)(mm)494×665
1台
73,400税込80,740
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アクリルプロテクターにグローブを付けました。チョットした実験の保護に便利です。材質は透明度の高いアクリル透明板を使用。各タイプとも手袋ポートを付け、セットで完全ガードで安全な作業も出来、手袋をしてポートに取り付けずフリーハンドで作業も出来ます。
1台
65,980税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全長(mm)800材質天然ゴム+カーボン厚さ(mm)0.8寸法(mm)ハンド:260径(inch)カフ部:8
1双
28,980税込31,878
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途エラスタイト手袋CL。Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
1双
49,980税込54,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

導電性天然ゴム素材グローブボックス用カフ部7インチ左右兼用タイプ。
入数(双)1アズワン品番61-4270-16
1双
32,980税込36,278
5日以内出荷

導電性天然ゴム素材グローブボックス用カフ部7インチ指先曲がりタイプ。
入数(双)1アズワン品番61-4270-17
1双
32,980税込36,278
5日以内出荷


手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500アズワン品番1-4486-01トラスコ品番828-6540材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ寸法(mm)1000×500×500質量(kg)5
1個
63,800税込70,180
当日出荷